Portautensili HELIGRIP HELI 25/4 mm

Codice art.: 273767 25/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Dimensione codolo 25 mm
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Lunghezza della testina L1 42 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 23,4 mm
WB 3,2 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HELIL 2525-4T25
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273767 25/4
EAN / GTIN 7291075031447
Codice del produttore 2500441

Descrizione

Esecuzione:

Ausführung mit Radius (Abbildung 2).

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello