{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza della testina L1 | 36,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HELIL 2525-3T20 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273767 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031751 | |
Codice del produttore | 2500521 |