Portautensili HELIGRIP HELI 20/3 mm

Codice art.: 273767 20/3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Dimensione codolo 20 mm
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Lunghezza della testina L1 29 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 40 mm
WF 18,8 mm
WB 2,4 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HELIL 2020-3T20
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273767 20/3
EAN / GTIN 7291075031638
Codice del produttore 2500509

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione con raggio (figura 2).

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello