Portautensili HELIGRIP HELI 20/5 mm

Codice art.: 273767 20/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELI-GRIP
    Dimensione codolo 20 mm
    Larghezza gola w 5 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza della testina L1 42 mm
    Lunghezza complessiva L 140 mm
    CWX 5 mm
    CUTDIA 50 mm
    WF 17,9 mm
    WB 4,2 mm
    Possibilità di troncatura assiale si
    Denominazione originale prodotto HELIL 2020-5T25
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273767 20/5
    EAN / GTIN 7291075031713
    Codice del produttore 2500517

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione con raggio (figura 2).

    Uso:

    Per troncatura, scanalatura e tornitura.

    Per:

    Inserti n. art. 273403273413.

    Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello