{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
tmin. | 0,7 mm | |
Larghezza gola minima y | 0,5 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 19 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Vite | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273763 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869289 | |
Codice del produttore | 273763 16/3 |