{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
tmin. | 0,7 mm | |
Larghezza gola minima y | 0,5 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 23 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Vite | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273763 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869296 | |
Codice del produttore | 273763 20/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portainserto per tornitura 45°, sinistro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 20/3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | si |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | 150 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | 46 mm |
Larghezza gola w | 3 mm | 3 mm |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |