Portainserto per tornitura 45° 25/2

Codice art.: 273763 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / Larghezza gola w Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Larghezza gola w 2 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
tmin. 0,5 mm
Larghezza gola minima y 0,35 mm
Ampiezza funzionale L4 28 mm
Lunghezza della testina L1 33 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273763 25/2
EAN / GTIN 4062406243913
Codice del produttore 273763 25/2

Descrizione

Uso:

Per le operazioni di tornitura libera direttamente su una spalla, per realizzare gole di scarico per i lavori di filettatura e levigatura.

Nota:

  • ⌀Dmin = 30 mm (con w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (con w = 2).
  • Usare solo in abbinamento a inserti per tornitura a raggio completo n. art. 273735273739.
  • Sottosquadro non standardizzato secondo DIN 509.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello