Inserto per tornitura Raggio completo 3 mm

Codice art.: 273738 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 3 mm
    Impiego principale P
    Impiego secondario K
    Condizione di taglio continuo
    Tipo HB7010
    Materiale da taglio HM
    Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,2 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,18 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273738 3
    EAN / GTIN 4045197502926
    Codice del produttore 273738 3

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    230
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello