{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 19 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 40 mm | |
Larghezza b2 | 2,4 mm | |
Altezza h1 | 15,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273000 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941619 | |
Codice del produttore | 273000 19/3,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/3,1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 118.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 118.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 98.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no | no |
Per ⌀ pezzo max. | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì | sì | no |
Altezza tagliente h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo di impiego | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura |