{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 26 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 75 mm | |
Larghezza b2 | 1,6 mm | |
Altezza h1 | 21,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273000 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941626 | |
Codice del produttore | 273000 26/2,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 26/2,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 71.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 125.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 187.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 187.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 104.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no | no |
Per ⌀ pezzo max. | 75 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì | sì | no |
Altezza tagliente h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo di impiego | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura |