{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 100 mm | |
Larghezza b2 | 2,4 mm | |
Altezza h1 | 24,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273000 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941657 | |
Codice del produttore | 273000 32/3,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lama di troncatura in acciaio 32/3,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 75.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 134.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 136.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 197.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 197.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no | no |
Per ⌀ pezzo max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lunghezza complessiva L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì | sì | no |
Altezza tagliente h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo di impiego | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura |