Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/2,2mm

Codice art.: 273000 32/2,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 100 mm
Larghezza b2 1,6 mm
Altezza h1 24,8 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273000 32/2,2
EAN / GTIN 4045197941640
Codice del produttore 273000 32/2,2

Descrizione

Uso:

Solo unitamente all’inserto di troncatura n. art. 273010.

Per:

Portautensile n. art. 273896273898 oppure n. art. 319132; 319133 (portautensili VDI).

Fornitura:

Inclusa chiave per la sostituzione dell'inserto.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w: 32/2,2mm

Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/2,2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  75.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  134.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  136.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  111.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Possibilità di troncatura assiale no no no no
Per ⌀ pezzo max. 100 mm 50 mm 60 mm 60 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Passaggio interno per LR no no no no
Altezza tagliente h5 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Tipo di impiego neutro neutro neutro neutro
Tipo di prodotto Lama di troncatura Lama di troncatura Lama di troncatura Lama di troncatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello