{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS | |
Altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 50 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Profondità max gola tmax | 25 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273560 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587541 | |
Codice del produttore | 273560 32/2,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama di troncatura in HSS 32/2,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 134.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 75.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no |
Per ⌀ pezzo max. | 50 | 100 |
Lunghezza complessiva L | 150 | 150 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Altezza tagliente h5 | 32 | 32 |
Tipo di impiego | neutro | neutro |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura | Lama di troncatura |