Inserto Larghezza 2,2 mm, Modello: ALU

Codice art.: 218460 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Tipo HU7810
Avanzamento fz 0,13 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tolleranza ap − 0 / + 0,3 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218460 ALU
EAN / GTIN 4045197534262
Codice del produttore 218460 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
530
Alluminio (a truciolo corto)
N
495
Alluminio > 10% Si
N
415
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per frese a disco n. art. 218408218444 e lame di troncatura n. art. 273560.

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello