Inserto Larghezza 2,2 mm INOX

Codice art.: 218460 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello INOX
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Tipo HB7635
Avanzamento fz 0,07 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tolleranza ap 0 / +0,3 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218460 INOX
EAN / GTIN 4045197648266
Codice del produttore 218460 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per frese a disco n. art. 218408218444 e lame di troncatura n. art. 273560.

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello