{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS | |
Altezza tagliente h5 | 26 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 50 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
Profondità max gola tmax | 25 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Larghezza gola w | 2,2 mm | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273560 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587527 | |
Codice del produttore | 273560 26/2,2 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |