{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS | |
Altezza tagliente h5 | 19 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
Profondità max gola tmax | 21 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273560 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197719171 | |
Codice del produttore | 273560 19/3,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama di troncatura in HSS 19/3,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 117.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 66.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no |
Per ⌀ pezzo max. | 40 | 40 |
Lunghezza complessiva L | 86 | 86 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Altezza tagliente h5 | 19 | 19 |
Tipo di impiego | neutro | neutro |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura | Lama di troncatura |