Inserto Larghezza 3,1 mm ST900

Codice art.: 218470 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ST900
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Tipo HB7535
Avanzamento fz 0,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tolleranza ap 0 / +0,3 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218470 ST900
EAN / GTIN 4045197534316
Codice del produttore 218470 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
230
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
135
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per frese a disco n. art. 218408218444 e lame di troncatura n. art. 273560.

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello