{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di taglio massima ae max | 26 mm | |
⌀ Collare d1 | 48 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 48 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 52 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | XC.. 1125 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo |
218428 100/8
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197534002
copia |
|
Codice del produttore |
218428 100/8
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |