Lama di troncatura HSS 19/3,1 mm

Codice art.: 273556 19/3,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HSS
    Altezza tagliente h5 19 mm
    Tipo di impiego neutro
    Passaggio interno per LR no
    Chiave di sistema
    Per ⌀ pezzo max. 45 mm
    Lunghezza complessiva L 86 mm
    Possibilità di troncatura assiale no
    Tipo di prodotto Lama di troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273556 19/3,1
    EAN / GTIN 4062406080624
    Codice del produttore 273556 19/3,1

    Descrizione

    Per:

    Portautensili n. art. 273984274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

    Attenzione:

    La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello