Portainserti con bloccaggio a vite 16/09 mm

Codice art.: 260001 16/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 16 mm
    Misura inserto 9 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SCSCR/L 1616H09
    Inserto adatto CC.. 09T3..
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 20 mm
    Lunghezza complessiva L 101 mm
    Set di viti per inserti 269028 2
    Sottoplacchetta 269005 1
    Vite per sottoplacchetta 269013 2
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260001 16/09
    EAN / GTIN 4045197929259
    Codice del produttore 260001 16/09

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello