Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/09mm

Codice art.: 260001 20/09
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
Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Innenkühlung: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart sinistro
Norma Norma interna
Innenkühlung no
ISO-Code Halter SCSCR/L 2020K09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 126 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Angolo di regolazione κ 45 grado
Anwendung Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260001 20/09
EAN / GTIN 4045197929266
Codice del produttore 260001 20/09