Portainserti con bloccaggio a vite 8/06 mm

Codice art.: 260001 8/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 8 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistro
Norm DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCSCR/L 0808D06
Inserto adatto CC.. 0602..
Ampiezza funzionale L4 10 mm
Lunghezza della testina L1 12 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260001 8/06
EAN / GTIN 4045197929204
Codice del produttore 260001 8/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello