CC. T 09T304, Tipo: HB7035-1

Codice art.: 260150 HB7035-1
Sconto
10.80 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.35 10.80 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.35 9.00 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7035-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 320 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260150 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873736
Codice del produttore 260150 HB7035-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CC. T 09T304, Tipo: HB7035-1

CC. T 09T304, Tipo: HB7035-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
10.80 CHF
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
9.00 CHF
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
103 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
10.80 CHF
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
9.00 CHF
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
136 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  7.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2 2 2 2
Materiale da taglio HM HM HM HM HM
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Tipo HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HB7020 HBT020
Rompitrucioli SM SM SM WSM PM
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello