CC. T 09T304, Tipo: HB7310

Codice art.: 260150 HB7310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7310
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260150 HB7310
EAN / GTIN 4045197668035
Codice del produttore 260150 HB7310

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CC. T 09T304, Tipo: HB7310

CC. T 09T304, Tipo: HB7310

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  14.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,4 mm 0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Finitura
Rompitrucioli AM AM
Impiego principale N N
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min 350 m/min - 600 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura
Tolleranza G G

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello