Set di portainserti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo: 16mm

Codice art.: 265111 16
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma DIN ISO 5610
Codice ISO portautensile SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Ricambi 269981 4
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265111 16
EAN / GTIN 4045197941947
Codice del produttore 265111 16