Esiste un’alternativa per questo articolo:

VNMG 160404 HB725

Codice art.: 251802 HB725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VNMG 160404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB725
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli UM
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
    Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 250 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251802 HB725
    Codice del produttore 251802 HB725

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Uni
     
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello