{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251802 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765040 | |
Codice del produttore | 251802 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 HB7130-2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |