{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251828 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256715 | |
Codice del produttore | 251828 HBT130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Tipo: HBT130
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Rompitrucioli | MM | VM | VM | VM |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Impiego principale | M | M | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |