Esiste un’alternativa per questo articolo:

VNMG 160404 HB7140-1

Codice art.: 251802 HB7140-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7140-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251802 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820785
Codice del produttore 251802 HB7140-1

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VNMG 160404  HB7140-1

VNMG 160404 HB7140-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  9.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Finitura
Materiale da taglio HM HM HM
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto
Tipo HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello