{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB725-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | UM1 | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 250 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251802 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765668 | |
Codice del produttore | 251802 HB725-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Tipo: HB725-1
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 6 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir. |
Impiego principale | UNI | N |