{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251802 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197716965 | |
Codice del produttore | 251802 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 4 mm |
Rompitrucioli | SM | PM |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |