Portainserti con bloccaggio a staffa 25/16 mm

Codice art.: 251707 25/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norm: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Norm Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile MVJNR/L 2525M16
Inserto adatto VN.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 39
Vite per sottoplacchetta 259025 3
Staffa di fissaggio 259038 2
Vite per elemento di fissaggio 259021 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251707 25/16
EAN / GTIN 4045197651044
Codice del produttore 251707 25/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello