Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline 36 mm

Codice art.: 236651 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo foro: Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Centron®
⌀ Nominale D 36
Utilizzo foro Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Dimensione corpo base 33
Vite per corpo base 239653 15IP
Dimensione punta pilota 70
Codice ISO Inserto SOEX 110508
Set di viti per inserti 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236651 36
EAN / GTIN 4047109227095
Codice del produttore V46 23600

Descrizione

Esecuzione:

La punta forante guida l’utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9×D.
Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.
Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
Con punta pilota n. art. 236659.
Con inserti n. art. 236520236576.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello