{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ Nominale D | 35 | |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Dimensione corpo base | 33 | |
Vite per corpo base | 239653 15IP | |
Dimensione punta pilota | 60 | |
Codice ISO Inserto | SOEX 110508 | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236651 35 | |
EAN / GTIN | 4047109227088 | |
Codice del produttore | V46 23500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline 35 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 722.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 638.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 794.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOEX 110508 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
⌀ Nominale D | 35 | 35 | 35 |
Set di viti per inserti | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |