{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ Nominale D | 21 | |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Dimensione corpo base | 20 | |
Vite per corpo base | 239653 8IP8 | |
Dimensione punta pilota | 10 | |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236651 21 | |
EAN / GTIN | 4047109226944 | |
Codice del produttore | V46 22100 |