{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ Nominale D | 29 | |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Dimensione corpo base | 26 | |
Vite per corpo base | 239653 8IP9 | |
Dimensione punta pilota | 60 | |
Codice ISO Inserto | SOEX 07T308 | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236651 29 | |
EAN / GTIN | 4047109227026 | |
Codice del produttore | V46 22900 |