{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ Nominale D | 30 | |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Dimensione corpo base | 26 | |
Vite per corpo base | 239653 8IP9 | |
Dimensione punta pilota | 40 | |
Codice ISO Inserto | SOEX 090408 | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236651 30 | |
EAN / GTIN | 4047109227033 | |
Codice del produttore | V46 23000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline 30 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 648.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 727.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi ;per foratura trasversale ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura obliqua ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua | per foratura trasversale ;limitatamente bombato ;per foratura obliqua ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua |
Codice ISO Inserto | SOEX 090408 | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
⌀ Nominale D | 30 | 30 | 30 |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |