{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 22,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 92 mm | |
Sporgenza totale LA | 127 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 07T308 23-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 158 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235507 22,5 | |
Codice del produttore | U12 52250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 22,5mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 602.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 438.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 315.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOEX 07T308 23-... | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
⌀ Nominale D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Codolo | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Sporgenza totale LA | 127 mm | 112 mm | 110 mm |