{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 35 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 140 mm | |
Sporgenza totale LA | 180 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 63 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 120508 44-... | |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 218 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235507 35 | |
Codice del produttore | U14 03500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 799.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 455.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 562.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 404.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 794.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Codice ISO Inserto | SOEX 120508 44-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ Nominale D | 35 | 35 | 35 | 15 | 35 |
Codolo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |