Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 42mm

Codice art.: 235507 42

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 42
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 168 mm
Sporgenza totale LA 218 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Codice ISO Inserto SOEX 120508 44-...
Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 256 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235507 42
Codice del produttore U14 04200

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520236576.

Nota:

Impiego solo con macchine stabili.
Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.
Massimo raggiungibile con modulazione ⌀ = D + 0,5 mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello