{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 19,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 80 mm | |
Sporgenza totale LA | 115 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 18-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 146 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235507 19,5 | |
Codice del produttore | U12 51950 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 589.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 438.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 315.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 18-... | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ Nominale D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Lunghezza utile L1 | 80 mm | 80 mm | 79 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Sporgenza totale LA | 115 mm | 98 mm | 96 mm |