{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 27 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 108 mm | |
Sporgenza totale LA | 143 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 07T308 23-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 174 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235507 27 | |
Codice del produttore | U12 52700 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 602.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 455.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 489.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 350.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Codice ISO Inserto | SOEX 07T308 23-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ Nominale D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Codolo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 143 mm | 132 mm | 130 mm | 134 mm |