{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 22,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 92 mm | |
Sporgenza totale LA | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 070306 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234010 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740335 | |
Codice del produttore | 234010 22,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC m7: 22,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 438.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 315.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
⌀ Nominale D | 22,5 | 22,5 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Sporgenza totale LA | 112 mm | 110 mm |