Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC m7: 40mm

Codice art.: 234010 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Drill
⌀ Nominale D 40
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 160 mm
Sporgenza totale LA 188 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Lunghezza codolo Ls 68 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,25 mm
Codice ISO Inserto SOGX 130511
Set di viti per inserti 239700 20IP (6,3 Nm)
Set di inserti per taglienti interni HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234010 40
EAN / GTIN 4045197740816
Codice del produttore 234010 40

Descrizione

Esecuzione:

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,35 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Per:

Inserti SOGX 130511.

Nota:

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 40mm

Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC m7: 40mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  592.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  424.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
⌀ Nominale D 40 40
Codolo ISO 9766 ISO 9766
Lunghezza utile L1 160 mm 164 mm
Serie Power Drill HOLEX Pro
Sporgenza totale LA 188 mm 196 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "Power Drill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello