{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 23 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 92 mm | |
Sporgenza totale LA | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 080407 | |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234010 23 | |
EAN / GTIN | 4045197740342 | |
Codice del produttore | 234010 23 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 454.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 424.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 327.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
⌀ Nominale D | 23 | 23 | 23 |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Lunghezza utile L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm |
Sporgenza totale LA | 112 mm | 116 mm | 116 mm |