{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 120-060-16A-5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 120-060-16A-5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231710 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291230 | |
Codice del produttore | 3201680 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 5×D, Dimensione: 12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 333.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 381.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |