{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60,3 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX7 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 | |
Codice del produttore | 232250 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 381.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 60,3 | 63 | 60,3 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |