• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi, Trasmissione: TX7

Codice art.: 232990 TX7
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 2.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione TX7
Filettatura M2×0,4
Lunghezza complessiva 4 mm
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di prodotto Vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232990 TX7
EAN / GTIN 4045197506207
Codice del produttore 232990 TX7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello