{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Lunghezza utile L1 | 168,3 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX9 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197589057 | |
Codice del produttore | 232250 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 18
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 408.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 445.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 168,3 | 95 | 171,5 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |